SMC
CM3BZ
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53873391
CM3BZ20-100F
CADデータダウンロード
20
(F) めねじ
100
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873407
CM3BZ20-15
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
15
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873416
CM3BZ20-150
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
150
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873425
CM3BZ20-25
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
25
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53873434
CM3BZ20-250
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
250
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873443
CM3BZ20-300F
CADデータダウンロード
20
(F) めねじ
300
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873452
CM3BZ20-40F
CADデータダウンロード
20
(F) めねじ
40
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873461
CM3BZ20-50F
CADデータダウンロード
20
(F) めねじ
50
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873477
CM3BZ20-70F
CADデータダウンロード
20
(F) めねじ
70
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873486
CM3BZ20-75G
CADデータダウンロード
20
(G) おねじロング
75
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873495
CM3BZ25-100
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
100
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873504
CM3BZ25-16
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
16
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873513
CM3BZ25-200
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
200
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873522
CM3BZ25-25F
CADデータダウンロード
25
(F) めねじ
25
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873531
CM3BZ25-75
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
75
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873547
CM3BZ32-100
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
100
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873556
CM3BZ32-10F
CADデータダウンロード
32
(F) めねじ
10
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873565
CM3BZ32-25
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
25
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873574
CM3BZ32-35
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
35
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873583
CM3BZ32-50
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
50
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873592
CM3BZ32-50F
CADデータダウンロード
32
(F) めねじ
50
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873601
CM3BZ40-100F
CADデータダウンロード
40
(F) めねじ
100
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873617
CM3BZ40-25
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
25
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873626
CM3BZ40-30
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
30
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873635
CM3BZ40-50
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
50
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873644
CM3BZ40-50F
CADデータダウンロード
40
(F) めねじ
50
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください