CM3U

CM3U - SMCCM3U - SMCCM3U - SMCCM3U - SMCCM3U - SMCCM3U - SMCCM3U - SMCCM3U - SMC
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53875132CM3U20-252025
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53875175CM3U32-20032200
9,350
8,498
9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875227CM3U40-15040150
12,540
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875141CM3U20-752075
7,100
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875184CM3U32-253225
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
53875236CM3U40-754075
11,390
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875157CM3U25-20025200
9,130
8,298
9,128(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875193CM3U32-25032250
9,900
8,898
9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875166CM3U25-25025250
9,680
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875202CM3U32-403240
7,700
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875211CM3U32-503250
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする