CM3UZ

CM3UZ - SMCCM3UZ - SMCCM3UZ - SMCCM3UZ - SMCCM3UZ - SMCCM3UZ - SMCCM3UZ - SMCCM3UZ - SMC
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53875245CM3UZ20-152015(-) おねじ
6,550
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875254CM3UZ20-252025(-) おねじ
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53875263CM3UZ20-502050(-) おねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875272CM3UZ25-20025200(-) おねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875281CM3UZ25-252525(-) おねじ
7,210
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875297CM3UZ25-352535(-) おねじ
7,480
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875306CM3UZ25-50F2550(F) めねじ
7,480
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875315CM3UZ32-103210(-) おねじ
7,430
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875324CM3UZ32-10032100(-) おねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875333CM3UZ32-15032150(-) おねじ
8,800
7,698
8,468(税込)
19日以内出荷
返品不可
53875342CM3UZ32-50G3250(G) おねじロング
7,700
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする