曜日別特売

呼線リール

呼線リール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

呼線(別売)をコンパクトに収納できます。
素早い繰り出し、コンパクト収納が可能です。
繰出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)
収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)
丈夫なスチール製

用途太径呼線用リール(コンパクト収納)材質スチール質量(g)(フレーム)600収納寸法(m)太径呼線50まで収納物ブラックエース(15m、30m、50m)スーパーレッドライン(30m、50m)ウルトライエローエース(30m、50m)の3種類を収納可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16379624YR-414
7,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする