曜日別特売

リール用キャスター(ストッパー無し)

リール用キャスター(ストッパー無し) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ケーブルリールがキャスターで移動楽々!

用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×67×38質量(g)160ストッパーなし取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16379633VB-ET-50UR
1,300
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする