DENSAN(デンサン/ジェフコム)
リール用キャスター(ストッパー付)
ケーブルリールがキャスターで移動楽々!
用途
ケーブルリール用のキャスター
適合本体
VB-4450、VB-4500
寸法(mm)
103×72×51
質量(g)
180
ストッパー
あり
取付ねじ
M12×35
最大荷重(N)
1200(122kgf)/4個使用
耐荷重N(kgf)
380(39)/1個当たり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16379642
VB-ET-50URS
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください