パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!
新開発のフレキノズル・強力噴射



13πの配管にLANケーブル2本通さなくてはならくて、何度チャレンジしても後少しのところで抜けるか、キレるを繰り返してました。応援に来た同僚が持っていた、「ブラックジェット」を借りて、シュッっとヒト吹きすると、すんなり通りました。
シリコン系は滑りすぎて垂らしてしまうと、危険なので使わないようにしてましたが、やはり困難な状況もあるので購入しました。
何時も使っています。モノタロウさんで、見つけました。早速購入させてもらいました。これで電線入線も、スルスルです。先日現場で、この商品気にされてる方がいましたから、紹介しておきました。
潤滑が良くケーブルの入線作業の時は離せません、ほかのケーブル(すでに配線済)の部分を入線作業の時は特に重宝しています、ほかのケーブルの擦れ防止にもなりますので、作業の時は、必須アイテムです。
マーベル デンサンウエット等使いましたが 同等に使用できます
消耗品なのでなるべく安く使用できる商品が有れば多変助かります
CV-T14SQ(仕上り外形21mm)をVEP22mm(内径22mm)に入線するときに使用!1mmほどの余裕しかないので通常なら入線が難しいところブラックジャットを吹き付けるとすんなり入線できた。管路の奥まで届き作業が楽であった。消耗品なので価格を考えると割高な気がするが効率を考えると安いので今後も購入する予定です。
ラクゾールを使用していたが、先日初めてこの商品を買ってみた。
ラクゾールの様に白い泡状で噴射されないので、使いにくいと思う人もいる?
缶が大きいので、得した感じ。