曜日別特売

非常誘導灯点検棒

非常誘導灯点検棒 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)非常誘導灯点検棒 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(2件のレビュー)

伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。
引き紐式、押しボタン式に対応!
ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。

用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
段数
質量(kg)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16379676DLC-HTB1800.9~1.83段0.3約3mの高さ
7,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16379685DLC-HTB3301.9~3.32段0.7約5mの高さ
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

非常誘導灯点検棒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16379685DLC-HTB33024891186DLC-HTBDLC-HTB330 非常誘導灯点検ヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 24891186非常誘導灯点検ヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)1本
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16379676
2020-04-11
用途: 誘導灯点検
サービス業

いろいろな点検スイッチに対応していて、
大変便利です。

対象商品 : 16379676
2019-06-05
用途: 非常照明器具の点灯の確認用
セントラル総業株式会社サービス業

本体が意外に長く持ち運びに不便で改めて折りたたみ式の点検棒を購入することになってしまった。
カタログで長さが表示されていなかったので判断できなかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする