レイメイ藤井
ダ・ヴィンチ 聖書サイズシステム手帳
(1件のレビュー)
仕様
ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質
牛革(植物なめし)
質量(g)
274
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×190×23
リング内径(Φmm)
15(Davinci刻印入り)
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16380026
DB3006B
ブラック
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
16380035
DB3006C
ブラウン
¥
7,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください