曜日別特売

ダ・ヴィンチ ジャストリフィルサイズ・聖書システム手帳

ダ・ヴィンチ ジャストリフィルサイズ・聖書システム手帳 - レイメイ藤井ダ・ヴィンチ ジャストリフィルサイズ・聖書システム手帳 - レイメイ藤井ダ・ヴィンチ ジャストリフィルサイズ・聖書システム手帳 - レイメイ藤井
(2件のレビュー)

ジャストリフィルサイズとは、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけた、薄くてコンパクトな綴じ手帳感覚のシステム手帳です。背広のポケットや、バッグに入れても場所をとらず、携帯性に優れています。
ジャストリフィルサイズシステム手帳は、Raymayオリジナルのコンパクト設計。
特殊製法によって、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけて、従来のサイズより、ひとまわり小さくすることができました。

仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)材質牛革(植物なめし)質量(g)156寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×180×16リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W95mm×H170mm内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16380044JDB3007Bブラック
9,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
16380053JDB3007Cブラウン
9,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16380053
2018-11-02
用途: スケジュール管理
サービス業

5年?ぐらい使っていたモデルからの買い替えでした
より一層スタイリッシュになりコンパクトになりました
なので、オプション系(インデクスとか)は、はみ出すので新規に後から購入
とても気に入ってます

「ペンフォルダー」これ、どう使うのか使い方に悩みます。
ベロ出すの?(極細フリクション使っているので中に入れています)
太いペンを使われてる方はベロ出すのでしょうかね?

1が参考にしています
対象商品 : 16380044
2019-01-10
用途: 事務所のデスクに飾ってあります。

ダ・ダビンチジャストシリーズ、サイズごとに揃いました。これで完璧です。今回はブラウン系でなくこのジャストサイズだけ黒の肌触り抜群のでよかったと思います。あとは毎年のリフィルの種類で楽しむのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする