曜日別特売

ダ・ヴィンチ ポケットサイズシステム手帳

ダ・ヴィンチ ポケットサイズシステム手帳 - レイメイ藤井ダ・ヴィンチ ポケットサイズシステム手帳 - レイメイ藤井ダ・ヴィンチ ポケットサイズシステム手帳 - レイメイ藤井
(2件のレビュー)
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)材質牛革(植物なめし)質量(g)156寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×146×22リング内径(Φmm)14(Davinci刻印入り)内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16380062DP3008Bブラック
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
16380078DP3008Cブラウン
9,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 打合せ等
製造業

私の確認不足ですが、カバーは大きいのに中の用紙はとても小さいく使い勝手がとても悪いです。感覚なので人によると思いますが、カバーの触り心地は安物感があります。そしてすぐにボロボロになり、1年持ちませんでした。もし値段をつけるなら\500~\1,000なら納得できそうです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 16380062
2019-02-02
用途: 毎日のスケジュール管理に欠かせません。
聖神米子教会教育・研究機関

10数年前から使用しているのですがバインダーの革部分が破損仕掛けていて探していました。この手帳でなければいけなくて、大きさカバン入れやすく、本革で長持ちする。あきがこない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする