レイメイ藤井
ダ・ヴィンチ ジャストリフィルサイズ・ポケットシステム手帳
仕様
ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質
牛革(植物なめし)
質量(g)
103
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×136×15
リング内径(Φmm)
8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ
(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16380096
JDP3009C
ブラウン
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
16380087
JDP3009B
ブラック
¥
5,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください