曜日別特売

ヘルールレジューサ(ショート)

ヘルールレジューサ(ショート) - 大阪サニタリーヘルールレジューサ(ショート) - 大阪サニタリーヘルールレジューサ(ショート) - 大阪サニタリー
材質SUS304形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L(mm)45内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16380376RDC-S2C1.25S×1.0S
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
16380385RDC-S2C1.5S×1.0S
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
16380394RDC-S2C1.5S×1.25S
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
16380403RDC-S2C2.0S×1.0S
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
16380412RDC-S2C2.0S×1.25S
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
16380428RDC-S2C2.0S×1.5S
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする