曜日別特売

締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) - サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) - サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) - サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) - サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) - サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) - サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) - サンコーテクノ
(3件のレビュー)

引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。

用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/m2の値です。
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
付属品
材質
質量(g)
有効深さ(mm)
トルク(N・m)
最大取付物厚さ(mm)
最大引張荷重(kN)
剪断最大荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37417676TCW-12901箱(25本)M12944312-スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ96.0(埋め込み)50以上(標準施工)501023.031.8
6,750
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
37417922TCW-10801箱(30本)M10834010-スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ58.4(埋め込み)40以上(標準施工)301516.420.4
5,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37417931TCW-12101箱(25本)M121045312-スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ102.0(埋め込み)50以上(標準施工)502023.031.8
7,250
6,398
7,038(税込)
当日出荷
37417947TCW-12121箱(25本)M121247312-スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ118.6(埋め込み)50以上(標準施工)504023.031.8
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
37417956TCW-12151箱(25本)M1215410312-スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ137.6(埋め込み)50以上(標準施工)507023.031.8
11,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
37417965TCW-16121箱(10本)M161256016-スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ213.5(埋め込み)64以上(標準施工)1001538.957.5
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
37417974TCW-8601箱(50本)M862258-スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ27.2(埋め込み)35以上(標準施工)15510.311.7
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
16395663STCW-10101箱(30本)M101005710ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様ステンレス(SUS304系)69.7(埋め込み)40以上(標準施工)303516.420.4
16,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
16395672STCW-10121箱(30本)M101207710ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様ステンレス(SUS304系)79.4(埋め込み)40以上(標準施工)305516.420.4
18,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
16395688STCW-8751箱(50本)M875388ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様ステンレス(SUS304系)33.3(埋め込み)35以上(標準施工)151510.311.7
15,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
16395697TCW-10101箱(30本)M101005710ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ69.4(埋め込み)40以上(標準施工)303516.420.4
6,600
6,098
6,708(税込)
当日出荷
16395706TCW-10121箱(30本)M101207710ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ79.2(埋め込み)40以上(標準施工)305516.420.4
7,800
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
16395715TCW-6551箱(50本)M655236ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ14.8(埋め込み)30以上(標準施工)555.27.4
5,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
16395724TCW-6701箱(50本)M670386ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ17.1(埋め込み)30以上(標準施工)5205.27.4
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
16395733TCW-8751箱(50本)M875388ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ33.5(埋め込み)35以上(標準施工)152010.311.7
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37417931
2021-07-16
用途: 架台取り付け

良いです。
この手のアンカーでは安価なので良いです。

対象商品 : 16395733
2020-11-24
用途: 支持金物の固定
日本インシュレーション株式会社建設業・工事業

オールアンカーは打ち直しが困難ですが、このアンカーは打ち直しが可能なのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37417974
2013-07-24
用途: 看板の固定
有限会社エス・エス・ピー

M8の軸径は下穴もM8なので分かりやすい。
ワッシャーの径がもう少し大きいと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする