中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)

中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) - サンコーテクノ中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) - サンコーテクノ中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) - サンコーテクノ中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) - サンコーテクノ中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) - サンコーテクノ
(1件のレビュー)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。

用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
注意
※引張最大荷重はALCパネル圧縮強度Fc4N/m2時の値です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(Φmm)
プレート長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16395742ITL-10135M1セット(25本)M10135901755
10,250
9,998
10,998(税込)
当日出荷
16395758ITL-10135MS1セット(25本)M10135901755
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
16395767ITL-1016M1セット(25本)M10160901755
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
16395776ITL-1016MS1セット(25本)M10160901755
36,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
16395785ITL-10185M1セット(25本)M10185901755
11,750
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
16395794ITL-10185MS1セット(25本)M10185901755
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
16395803ITL-1085M1セット(25本)M1085541755
9,250
9,198
10,118(税込)
当日出荷
16395812ITL-613M1セット(30本)M6130901340
10,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
16395828ITL-811MS1セット(50本)M8110811645
56,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
16395837ITL-8135MS1セット(50本)M8135961645
59,500
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
16395846ITL-885MS1セット(50本)M885561645
53,500
50,980
56,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16395742
2018-04-17
用途: ALCの開口補強に使いました
株式会社アーキ・ブレイン

100厚のALCの開口補強にCチャンネルを取り付けるために使いました。
現場の条件的に片側からしか施工できなかったため、このハンガーを使いました。とても、施工しやすいのに、ききもよく、とてもいい商品でした。また、リピートします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2629:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする