曜日別特売

ケーブルプロテクター ファーストレーン

ケーブルプロテクター ファーストレーン - CHECKERSケーブルプロテクター ファーストレーン - CHECKERS

外径25.4mmのホースまで保護します。
特許取得済みのLコネクターで簡単に連結できます。
紫外線からケーブルを保護する素材を使用しています。
表面にある特許取得の5本線がトレッドの役割を果たします。
モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。

用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。適合ケーブル(Φmm)25.4以下材質耐候性ポリウレタン幅(mm)273厚さ(mm)38.1長さ(m)0.91耐荷重(kg)477(タイヤ片輪のみ)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16397842FL1X4-O0.91273490-43543.61
53,079
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
16397858FL2X1.75-O0.91273491-50114.22
53,079
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする