曜日別特売

塩ビターポリン製フレキ FTフレキ

塩ビターポリン製フレキ FTフレキ - フジモリ産業
(1件のレビュー)

良質の塩ビターポリンに鋼線をスパイラル状に加工しているため、耐久性に優れています。5mを1mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。

用途一般住宅の排気用ダクトに。一般工場等の排気用ダクトに。材質塩ビターポリン、硬鋼線、ガラスクロスを芯に表裏面に塩化ビニル層を配したターポリン原反を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しております。長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16398795FT-5-1001005
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16398804FT-5-1251255
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16398813FT-5-1501505
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16398822FT-5-1751755
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16398838FT-5-2002005
オープン
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16398847FT-5-2252255
オープン
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16398856FT-5-2502505
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16398865FT-5-2752755
オープン
31,900
35,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16398874FT-5-3003005
オープン
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16398813
2016-08-10
用途: 機械のメンテナンスに
株式会社サワノホームサービス建設業・工事業

寸法が明確に書かれていたので、ぴったりの商品を購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする