曜日別特売

保温付フレキシブルダクト フジレックスIN (両側端末処理無し)

保温付フレキシブルダクト フジレックスIN (両側端末処理無し) - フジモリ産業

不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材は不織布タイプです。
F☆☆☆☆認定品。

用途一般空調用ダクトに。材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~+60認定番号(不燃認定番号)NM-1032、NM-1183内容量1本
注意
※再配達時には追加費用が発生しますのでご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16398917INM-10-10010010481-64475.16168108
オープン
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16398926INM-10-12512510481-64555.63193133
オープン
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16398935INM-10-15015010481-64636.53218158
オープン
17,900
19,690(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16398944INM-10-17517510481-64717.40243183
オープン
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16398953INM-10-20020010481-64808.28268208
オープン
24,900
27,390(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16398962INM-10-22522510481-64989.14293233
オープン
27,900
30,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16398978INM-10-25025010481-650110.14318258
オープン
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16398987INM-10-27527510481-651011.01343283
オープン
33,900
37,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16398996INM-10-30030010481-652811.95368308
オープン
38,900
42,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする