タイルメント
ファインカバーJ
(2件のレビュー)
耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途
保温・保冷用直管カバー。
シート厚さ(mm)
0.5
保温材厚(mm)
20
材質
塩化ビニール(PVC)
色
アイボリー
長さ(mm)
1015
難燃性
V-0相当
仕様
防炎性2級適合
内容量
1セット(5枚)
全7種類を絞り込む
管径
選択してください
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
管径
外周長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16399118
52410050
10A
200
180
¥
6,050
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16399136
52410080
20A
230
200
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16399154
52410140
32A
280
240
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
16399172
52410180
50A
340
280
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16399127
52410060
15A
215
190
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
16399145
52410100
25A
250
220
¥
6,850
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
返品不可
16399163
52410150
40A
295
250
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください