曜日別特売

LEDフラッシュライト ソリテール

LEDフラッシュライト ソリテール - マグライトLEDフラッシュライト ソリテール - マグライトLEDフラッシュライト ソリテール - マグライトLEDフラッシュライト ソリテール - マグライトLEDフラッシュライト ソリテール - マグライト
(1件のレビュー)

単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。

用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え電源単4形乾電池(1個)付属全長(mm)81付属品ストラップ材質本体: アルミ合金質量(g)24外径(Φmm)12.7全光束(Lm)37使用電球LED連続点灯時間1時間45分耐水性×光束(Lm)37照射距離(m)55点灯時間最大1時間45分電球の種類LED内容量1個
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16399197J3A012490-4524
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
16399206J3A032490-4532
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
16399215J3A102490-4541シルバー
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
16399224J3A112490-4559
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16399215
2018-01-04
用途: 内部検査

外観および材質が気に入り購入しました。光量は十分だが、電池の減りは早い。(電池交換の目安があいまい)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする