LEDフラッシュライト ミニマグライト

LEDフラッシュライト ミニマグライト - マグライトLEDフラッシュライト ミニマグライト - マグライトLEDフラッシュライト ミニマグライト - マグライトLEDフラッシュライト ミニマグライト - マグライトLEDフラッシュライト ミニマグライト - マグライトLEDフラッシュライト ミニマグライト - マグライトLEDフラッシュライト ミニマグライト - マグライトLEDフラッシュライト ミニマグライト - マグライト
(2件のレビュー)

ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。
ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。
スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属
1mの落下耐性、生活用水に対応

使用電球LED電球の種類LED内容量1個
全9種類を絞り込む
使用電池
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
使用電池
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16399495P32012単4形×2129.7490-474549
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
16399504P32032単4形×2129.7490-475349
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
16399522P32112単4形×2129.7490-477049
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
16399547SP22037単3形×2167.8490-5016118
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
16399556SP22107単3形×2167.8490-5024シルバー118
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16399565SP22117単3形×2167.8490-5032118
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16399538SP22017単3形×2167.8490-5008118
オープン
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
16399513P32102単4形×2129.7490-4761シルバー49
オープン
取扱い終了
16399574SP22MR7単3形×2167.8490-5041迷彩118
9,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16399522
2021-05-10
用途: 用品取り付け作業、査定業務
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたものをなくしてしまったので購入しました。
このサイズでこの明るさ、本当に満足しています。
軽いのもいいですね。
このライトに不満は全くありません。
モニター用の電池が同梱されていますが、全く使えませんでした。
モニター用電池はすぐにダメになるものもあるでしょうけど、はじめから全く使えないのはモニター用ですらないですよね。
密閉されたケースに入っているわけでもないので点検ぐらいして出荷できないのかな。

2が参考にしています
対象商品 : 16399513
2017-11-02
用途: 暗所作業
株式会社 フロイントサービス業

定番のモノなので、コレといって不具合ありません。
単4のモノは口にくわえても苦にならない。電球の頃に比べて、明るすぎるという贅沢な悩みもありますが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする