曜日別特売

LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

LEDフラッシュライト用ベルトホルダー - マグライトLEDフラッシュライト用ベルトホルダー - マグライトLEDフラッシュライト用ベルトホルダー - マグライトLEDフラッシュライト用ベルトホルダー - マグライト

ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。

ベルト幅(mm)(最大)57寸法(横×縦)(mm)190×57内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
適合本体
質量(g)
模様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16399644ASXC046490-3935ML100、ML12522なし
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16399653ASXD036490-3960ST2D、ST3D28なし
3,870
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16399662ASXD056ナイロン490-3978ST2D、ST3D25あり
4,270
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする