マグライト
LEDフラッシュライト用ホルダーカバー
フラッシュライト用の保護カバーです。
材質
ナイロン
仕様
単3電池2本使用タイプのフラッシュライトに対応
適合本体
SP2P、SP22、SP+P
質量(g)
17
ベルト幅(mm)
(最大)57
寸法(横×縦)(mm)
160×40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16399678
AP2X106
迷彩
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
16399687
AP2X136
黒
¥
5,710
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください