SUREFIRE
LEDライト G2X (デュアルスイッチ)
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
質量(g)
125
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
320(強)15(弱)
使用電球
LED
点灯時間
2時間30分(強)45時間(弱)
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16399888
G2X-D-BK
490-4397
黒
¥
28,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16399897
G2X-D-TN
490-4401
TAN(茶)
¥
28,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください