SUREFIRE
電池ケース(123A用)
コンパクトなため持ち運びが容易です。SF2CB(123A)の持ち運び用ケースです。
材質
耐衝撃ポリマー
仕様
ストラップ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16400143
SC1
491-1881
91
75×50
6
¥
7,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
16400152
SC3
491-1890
68
50×50
4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください