蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく

蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく - 吉野蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく - 吉野蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく - 吉野蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく - 吉野蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく - 吉野蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく - 吉野蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく - 吉野蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく - 吉野

災害や事故などで破損した際の飛散防止に最適です。
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。
直下の照度が増し、節電効果があります。
UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎます。
虫が好む波長をカットし、虫が寄り付きにくくなります。
はさみで切れるので40形・110形以外にも対応可能です。
ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。
ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。

用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで電球の種類蛍光灯長さ(mm)2365幅(mm)88適合種別110形内容量1個
注意
※180℃で軟化します。
※連続的には120℃以下で使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16400168YS-PKP-K110412-7641透過面:微粒子反射ビーズ入PETフィルム(半透明)、反射面:PETフィルム(白色)0.4半透明/白色67
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
車上渡し
16400177YS-PKP-M110412-7668透過面:PETフィルム(透明)、反射面:アルミ蒸着PETフィルム(鏡面仕上)0.3透明/鏡面74
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする