曜日別特売

45W LED作業灯 屋外用防雨型

45W LED作業灯 屋外用防雨型 - ハタヤリミテッド45W LED作業灯 屋外用防雨型 - ハタヤリミテッド45W LED作業灯 屋外用防雨型 - ハタヤリミテッド45W LED作業灯 屋外用防雨型 - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

新型45WLED電球採用!
300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる
ビーム角110度広角タイプ。

設置場所屋外内容量1台
注意
電源電圧は安定した電源を使用してください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
電球の種類
芯数
コード長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16400335RXL-10W4000LED210470-6901
60,200
41,980
46,178(税込)
当日出荷
26738285RXL-205W-LED3-820-2554
67,600
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
16400344RXL-5W4000LED25470-6919
58,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
26738294RXL-210W-LED3-820-2555
69,300
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16400344
2021-03-18
用途: 溶接時、斜め上から照らします。

同社の投光器を使ってました。
球が切れたためLED投光器に交換。
非常に明るく使いやすいです。
買って大正解でした。
従業員喜んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする