ハタヤリミテッド
屋外用作業灯 リフレクターランプ
投光器の交換用バイスです。
フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途
投光器バイスの交換用
トラスコ品番
370-4742
適合機種
RE-300・500W型
質量(kg)
0.21
最大口開き(mm)
100
アゴの深さ(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16400378
V-4(E)
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください