曜日別特売

防水型スポットLEDライト(AC仕様)

防水型スポットLEDライト(AC仕様) - 日機

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。

電球の種類LED内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
特殊用途
全光束(Lm)
電源コード(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62959548NLSM05C-AC(4000K)6防水4303833-8473
35,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62959557NLSM05C-AC(2M+P)6防水4302(プラグ付)833-8468
32,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
16400405NLSM05S-AC(4000K)5-2803472-7959
オープン
取扱い終了
代替品有
16400448NLSS15-AC(4000K)13防水6503472-7991
オープン
取扱い終了
代替品有
16400387NLSL15P-AC(4000K)13-6503472-7932
オープン
取扱い終了
16400396NLSL20P-AC(4000K)13防水7503472-7941
オープン
取扱い終了
16400414NLSM15P-AC(4000K)13-6503472-7967
オープン
取扱い終了
16400423NLSM20P-AC(4000K)13防水7503472-7975
オープン
取扱い終了
16400432NLSS05S-AC(4000K)5防水2803472-7983
オープン
取扱い終了
16400457NLSS20-AC(4000K)13防水7503472-8009
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16400405NLSM05S-AC(4000K)62959548NLSM05C-AC(4000K)NLSM05S-AC(4000K) 防水型スポットLEDライト(AC仕様) 日機 62959548防水型スポットLEDライト(AC仕様)日機1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16400448NLSS15-AC(4000K)89817656NLSS15C-AC(4000K)NLSS15-AC(4000K) 防水型LEDスポットライト 日機 89817656防水型LEDスポットライト日機1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする