T型ハンドル六角棒レンチ

T型ハンドル六角棒レンチ - Wera

T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状T型内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164016650133396M8M12・M14M10M10
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164016220133138M10M16M12M12
オープン
取扱い終了
164016380133313M4M6M5M5
オープン
取扱い終了
返品不可
164016470133334M5M8M6M6
オープン
取扱い終了
返品不可
164016560133355M6M10M8M8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする