曜日別特売

ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)

ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) - Weraステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) - Weraステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) - Weraステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) - Weraステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) - Weraステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) - Weraステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) - Weraステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) - Wera
(1件のレビュー)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。

サイズ規格インチ先端形状ボールポイント付形状L型
注意
※ステンレスツールは非磁性ではありません。※ボール部では本締めできません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164016740227101本3/32#4・#5#10#8#8
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
164016830227111本7/64#6---
1,000
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
164016920227121本1/8-1/4"#10#10
950
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
164017080227131本9/64#8---
950
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
164017170227141本5/32#105/16"1/4"1/4"
1,100
939
1,033(税込)
当日出荷
164017260227151本3/161/4"3/8"5/16"5/16"
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
164017350227161本1/45/16"1/2"7/16"-
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
164017440227171本5/163/8"5/8"1/2"1/2"
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
164017530227181本3/87/16"・1/2"3/4"5/8"5/8"
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
164017620227211セット-----
11,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16401692
2019-11-06
用途: 趣味に使用
サービス業

少し強めに締めたらレンチの先端がねじれてしまいました。
少しステンが軟らかい気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする