特殊精密ドライバーY型(大)

特殊精密ドライバーY型(大) - ANEX特殊精密ドライバーY型(大) - ANEX
(3件のレビュー)

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。

材質(グリップ)CAトラスコ品番469-8614全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品キャップ色オレンジ刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164017873470-ALY型2.6mm2.620
800
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16401787
2025-11-06
用途: Y型ネジの締めなおしに使いました。
建設業・工事業

特に問題なく使えました。もうすこし安いと助かります。

対象商品 : 16401787
2020-06-10
用途: メンテナンス
運輸・通信業

このメーカーのシリーズは使いやすいので気に入ってます。お尻が回転するのが良い
このシリーズのドラバーにしてからネジがナメることがなくなりました。

対象商品 : 16401787
2017-04-14
用途: 携帯修理
ケイサポート建設業・工事業

とても早く届いてとても良かったです!
これからも色々注文したいと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする