特殊精密差替ドライバーY型

特殊精密差替ドライバーY型 - ANEX特殊精密差替ドライバーY型 - ANEX特殊精密差替ドライバーY型 - ANEX
(8件のレビュー)

Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。

仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付トラスコ品番469-8622全長(mm)175(ビット差込時)質量(g)30種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164017963607Y型1.8mm/2.6mm63
1,500
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16401796
2021-05-15
用途: テーブルタップの分解掃除
その他業種

番定が合わなかった。外す事は出来たが、締め付けトルクが十分でない。構造的にキャシャ

対象商品 : 16401796
2020-11-19
用途: 精密機械の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

長さ、大きさとも使いやすい。セットになっている商品にするか迷ったが、この商品で正解だった。

対象商品 : 16401796
2020-05-09
用途: ニンテンドースイッチ修理
オートパートナー山本

ニンテンドースイッチのカバーを開けるため。
ネットで修理業さんは1.5でいいと言っている方もあり、素人さんの中には2.2が丁度と言う方もあり悩みましたが中間のこちらにしました。なんの問題もなく使えました。

対象商品 : 16401796
2019-11-10
用途: 家電製品のメンテナンス
製造業

最近は普通のドライバーで外せないのが不便です。これ一本で何とかネジを外せるので重宝しています。

2019-04-07
用途: ゲームコントローラの改造、修理等
製造業

ゲームコントローラの改造や修理に使用しています。以前使っていた物より握りやすく、とても気に入っています。

対象商品 : 16401796
2018-09-15
用途: ゲーム用
製造業

ホームセンターに無かったので助かりました。一本あると便利ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 16401796
2017-07-12
用途: DJI-A3コントローラーのメンテナンス
株式会社イープランサービス業

ドローンの組み立てには、六角レンチですが、コントローラーボックスを開ける
には、Y型のドライバーが必要でした。
軸が太いのであまり力を入れる必要なく、快適な使い心地です。

1が参考にしています
対象商品 : 16401796
2016-07-18
用途: 電気工事

OAタップの配線の長さを調整したくてY型ドライバーをさがしていたところちょうどいいものをみつけた。使い勝手も良く大変役に立った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする