曜日別特売

トルクス(R)マイクロドライバー

トルクス(R)マイクロドライバー - Weraトルクス(R)マイクロドライバー - Weraトルクス(R)マイクロドライバー - Weraトルクス(R)マイクロドライバー - Weraトルクス(R)マイクロドライバー - Weraトルクス(R)マイクロドライバー - Weraトルクス(R)マイクロドライバー - Weraトルクス(R)マイクロドライバー - Wera
(1件のレビュー)

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

材質(グリップ)樹脂全長(mm)137種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
全6種類を絞り込む
先端サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16401805118035トルクス(ヘックスローブ)T140
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16401814118036トルクス(ヘックスローブ)T240
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16401823118037トルクス(ヘックスローブ)T340
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16401832118039トルクス(ヘックスローブ)T440
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16401848118040トルクス(ヘックスローブ)T540
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
16401857118042トルクス(ヘックスローブ)T640
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16401857
2016-10-16
用途: サングラスのレンズ交換

ねじのサイズが解らず、サングラスショップで購入したツールを使用していたが、すぐに先端部がナメてしまい作業を中断していたが、ねじのサイズが判明したので購入。さすがにツールメーカーの製品だけあってピタリとサイズが合い、ねじの脱着が大変やりやすくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする