Wera
差替式ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ)
欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
トラスコ品番
469-3639
セット内容
44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T1・T2・T3・T4・T5・T6/トルクスプラス:TP1・TP2・TP3・TP4/六角:1.5・2.0/ファイブスター1/ハンドル
種類
セット品
規格
欧州規格EN100-015-1適合品
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16401954
073671
プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)、トルクスプラス、ファイブスター
樹脂
196
なし
なし
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください