曜日別特売

六角棒レンチ

六角棒レンチ - Wera六角棒レンチ - Wera六角棒レンチ - Wera六角棒レンチ - Wera六角棒レンチ - Wera六角棒レンチ - Wera六角棒レンチ - Wera六角棒レンチ - Wera
(9件のレビュー)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型内容量1本
注意
※対辺1.5サイズは通常の六角棒レンチです。Hex-Plus仕様ではありません。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164019630210051.5M1.6・M2M3--
オープン
99
109(税込)
当日出荷
164019720210102M2.5M4M3M3
オープン
149
164(税込)
当日出荷
164019880210152.5M3M5M4M4
オープン
119
131(税込)
当日出荷
164019970210203M4M6M5M5
オープン
159
175(税込)
当日出荷
164020060210253.5----
オープン
159
175(税込)
当日出荷
164020150210304M5M8M6M6
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
164020240210354.5----
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
16402033210405M6M10M8M8
オープン
209
230(税込)
当日出荷
164020420210456M8M12・M14M10M10
オープン
369
406(税込)
当日出荷
164020580210507----
オープン
449
494(税込)
当日出荷
164020670210558M10M16M12M12
700
599
659(税込)
当日出荷
164020760210609----
800
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640208502106510M12M18・M20M14・M16M14・M16
900
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640209402107011----
1,150
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640210302107512M14M22・M24M18・M20M18・M20
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640211202108013----
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164021282108514M16・M18-M22・M24M22・M24
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1640213702109017M20・M22---
3,850
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1640214602109519M24・M27---
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164021980216001.5M1.6・M2M3--
オープン
179
197(税込)
当日出荷
164022070216052M2.5M4M3M3
オープン
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
164022160216102.5M3M5M4M4
オープン
179
197(税込)
当日出荷
164022250216153M4M6M5M5
オープン
199
219(税込)
当日出荷
164022340216204M5M8M6M6
オープン
209
230(税込)
当日出荷
164022430216255M6M10M8M8
オープン
299
329(税込)
当日出荷
164022520216306M8M12・M14M10M10
550
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164022680216327----
700
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164022770216358M10M16M12M12
900
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640228602164010M12M18・M20M14・M16M14・M16
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640229502164512M14M22・M24M18・M20M18・M20
2,050
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640215502110022M30---
オープン
取扱い終了
1640216402110524M33---
オープン
取扱い終了
1640217302111027M36・M39---
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 皿ビスの取外し

かたく締まった皿ビスを緩める際に通常のレンチでは頭を舐めてしまいます。
このレンチでは頭を舐めずに緩められます。

対象商品 : 16401972
2024-04-29
用途: 福祉用具のメンテナンス
その他業種

車いすをはじめとする福祉用具のメンテナンスで使用しております
六角ネジ等は舐めるとリカバリーが大変ですので
出来る限り舐めにくい工具を使うようにしております
そのような中でもWeraの六角レンチはとても頼りになります
固く締まったネジを緩める時にWeraの六角で舐めたらどんな六角レンチでも舐めただろうと諦めが付きます
それに、安物レンチなどでは手に負えないネジでもWeraなら楽に緩められることもしばしばです
六角レンチやドライバーは信頼できるメーカーの物に限ります
その意味でもWeraは最高の工具だと思っています

対象商品 : 16402015
2023-04-18
用途: 職場の機械や趣味の自転車のメンテナンス
製造業

精度も強度も十分で、独自の面接触構造のためネジの頭をナメてしまうことがなく安心して差作業できます。
ばら売りで買っても高くないので、紛失した場合でも復旧が容易です。

対象商品 : 16402006
2020-03-20
用途: アーチェリー付属部品の調整
その他業種

アーチェリー用具のサイト部品調整用に購入しました。規格がインチの六角穴付きボルトの二面幅が、3.5mmと特殊だったため、一般の店では販売していないため、こちらで購入。製品状態は良く、適正な作業ができました。

対象商品 : 16402243
2019-04-08
用途: 競技用自転車のステム
ピストショップ サンライトイエロー

新しいうちは気にならないが、段々とネジ山がグズグズになってきた時に効果抜群!
そもそも新品のうちからこれを使うことを強くおすすめ

対象商品 : 16401997
2018-11-28
用途: 六角穴ボルトの脱着

表面にへこみがある独特の形状をした六角棒レンチです。
見た目にそれほど大きなへこみではありませんが、非常に絶大な効果で、ネジをしっかりとらえている印象をダイレクトに体感できます。
頻繁に脱着するネジにはもってこいのレンチです。

対象商品 : 16401972
2016-12-14
用途: 自転車ブレーキのセンター調整
サービス業

2mmを購入しました。とても信頼できる感じです。やはり3mm以下のサイズは、単品で購入した方が使い勝手が良いです。

対象商品 : 16402042
2016-09-21
用途: テーブル脚ネジの増し締め
サービス業

『ネジを痛めにくい』の期待を裏切りません。
工具の先も磨耗しにくく、耐久性も高そうです。
価格も比較的安いので、全サイズ揃えたくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする