両口レンチ JOKER

両口レンチ JOKER - Wera両口レンチ JOKER - Wera両口レンチ JOKER - Wera両口レンチ JOKER - Wera両口レンチ JOKER - Wera両口レンチ JOKER - Wera両口レンチ JOKER - Wera両口レンチ JOKER - Wera
(1件のレビュー)

コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。

商品構成単品内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16403528376010×13167
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1640353700376517×19235
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16403528
2017-11-21
用途: トライアルバイク(オートバイ)のリアスプロケの締め込み
SOLGE.自動車・二輪車・自転車関連業

トライアルバイクのリアスプロケはメガネレンチやソケットが入れられない構造になっているので、剛性の強いスパナが必要になります。KTCのスパナでは舐めやすかったナットをこの製品だとかなり強く締めこむことができます。大変満足しています。13mm×10mmと設定もいいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
1が参考にしています
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする