レースウェイ用ビットソケット

レースウェイ用ビットソケット - ミトロイレースウェイ用ビットソケット - ミトロイレースウェイ用ビットソケット - ミトロイレースウェイ用ビットソケット - ミトロイ

レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。
13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ)
全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。)
対象サイズはレースウェイ30mmまでです。
超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。

対辺寸法(mm)17材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維軸長(mm)6.35外径(Φmm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16403625ER-1469-95996036【ナット受部】7、【対象物】30
4,390
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16403634ER-2469-96029262【ナット受部】7、【対象物】45
5,270
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする