曜日別特売

鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)

鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル) - トップ工業

正逆は切り替え爪式です。
爪に至るまでオールステンレスです。
特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。
番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。
12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。

対辺寸法(mm)17×21全長(mm)305トラスコ品番470-8121材質オールステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)50シルバー質量(g)445角度(°)【シノ曲がり形状】17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※使用後は付着物を真水で洗い流し、乾いた布等でよく拭き取った後、駆動部に油を差して保管して下さい。
※ステンレスラチェットは非磁性体ではありません。(SUS420J2)
※ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用下さい。
※柄部にパイプ等を差し込んで過大な力を加えないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16403966SRM-17X21BT
18,350
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする