ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)

ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) - 近畿製作所ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) - 近畿製作所ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) - 近畿製作所ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) - 近畿製作所ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) - 近畿製作所
ノズル取付口G1/8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エアー取付口
空気使用量(L/min)
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16403975601AXE-BETAS1/4プラグ230511(×16個)
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
16403984601AXE-DELTA1/4プラグ260231.3(×16個)
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16403993BTN-S--511(×16個)
11,300
9,198
10,118(税込)
当日出荷
16404002DTN--231.3(×16個)
3,300
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1が参考にしています
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする