曜日別特売

エアダスター

エアダスター - 近畿製作所エアダスター - 近畿製作所エアダスター - 近畿製作所エアダスター - 近畿製作所エアダスター - 近畿製作所エアダスター - 近畿製作所エアダスター - 近畿製作所エアダスター - 近畿製作所
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
エアー取付口
ノズル長(mm)
トラスコ品番
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16404018K-601-300FXS1丁G1/4388485-5451ポリ塩化ビニール、真鍮、銅他0.7
6,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
16404027K-601-300FXSN1本-300485-5469ポリ塩化ビニール・アルミ・真鍮0.7
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
16404054K-601-3CV1丁G1/4300485-9383アルミダイキャスト、真鍮、アルミなど1
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16404063K-601-5B1個G1/4495485-9391本体:アルミダイキャスト、ラバー部:ゴム(NBR)、パーツ部:真鍮1
7,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16404072K-601-5BN1個-495485-9405ゴム(NBR)、真鍮1
5,600
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
16404088K-601-5CV1丁G1/4500485-9413アルミダイキャスト、真鍮、アルミなど1
5,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
16404097KN-3CV1丁-300485-9456アルミ・真鍮1
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
16404106KN-5CV1丁-500485-9464アルミ・真鍮1
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
16404036K-601-3B1個G1/4296485-9367本体:アルミダイキャスト、ラバー部:ゴム(NBR)、パーツ部:真鍮1
4,600
取扱い終了
16404045K-601-3BN1個-296485-9375ゴム(NBR)、真鍮1
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする