近畿製作所
エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)
(1件のレビュー)
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途
機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口
OPBプラグ
ノズル長(mm)
500
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
6
トラスコ品番
489-6092
材質
アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他
全長(mm)
612
質量(g)
388
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16404115
KE-90ED-L OPB
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください