近畿製作所
エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途
機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口
OPBプラグ
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
材質
アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16404124
KE-90ED-1C OPB
150
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16404133
KE-90ED-2C OPB
500
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください