エアダスター ジョプラスター(R2)

エアダスター ジョプラスター(R2) - ジョプラックスエアダスター ジョプラスター(R2) - ジョプラックスエアダスター ジョプラスター(R2) - ジョプラックスエアダスター ジョプラスター(R2) - ジョプラックス
(4件のレビュー)

ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性

用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16404142EJ-F010023.5
2,063
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16404158EJ-F012024.5
2,521
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 機械修理
製造業

設備付属品が破損したため交換用に購入
メーカ経由は高いので取付穴径同じ物で安い物を選びました。

対象商品 : 16404142
2018-11-07
用途: 製品の清掃など
有限会社日比機工製造業

今まで使用したワイドなノズルの中で耐久性が良いです

2020-12-01
用途: 水切り
レーザー・メディカル株式会社

手から脱落して ネジ部分破損
ビックリするくらい 衝撃に弱い

2が参考にしています
対象商品 : 16404158
2017-05-01
用途: 塗装前の水切りに使用
武蔵野自動車鈑金

もっと幅が広いものも、作ってもらえると良いと思います。
又は横並びに、連結できるアタッチメントがあってもいいかもしれないです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする