WTB
増風量タイプエアダスターガン
ノズル取付口
G1/8
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
エアー取付口
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16404167
E80-0ABN
1個
-
26
3.5
487-4871
9
¥
940
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16404176
E80-0AGN
1個
-
26
3.5
487-4889
9
¥
940
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16404185
E80-0AKN
1個
-
26
3.5
487-4897
9
¥
940
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16404194
E80-0ARN
1個
-
26
3.5
487-4901
9
¥
940
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16404203
E80-0ASN
1個
-
26
3.5
487-4919
9
¥
940
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16404212
E80-0AYN
1個
-
26
3.5
487-4927
9
¥
940
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16404228
E80-0N
1本
-
21
3.0
487-4935
15
¥
560
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16404237
E80-1BN
1本
-
100
3.0
487-4943
51
¥
1,230
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
返品不可
16404246
E80-1BP
1個
G1/4
100
3.0
468-7701
245
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
16404255
E80-1FLN
1本
-
100
2.0
487-4951
18
¥
1,230
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16404264
E80-1SP
1個
G1/4
95
1
487-4960
218
¥
3,480
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
16404273
E80-2BN
1本
-
200
3.0
487-4978
79
¥
2,270
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
当日出荷
返品不可
16404282
E80-2BP
1個
G1/4
200
3.0
487-4986
273
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
16404298
E80-2FLN
1本
-
200
2.0
487-4994
20
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16404307
E80-3BN
1本
-
300
3.0
487-5001
106
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
16404316
E80-3BP
1個
G1/4
300
3.0
487-5010
300
¥
4,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16404325
E80-3FLN
1本
-
300
2.0
487-5028
22
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16404334
E80-5BN
1本
-
500
3.0
487-5036
178
¥
4,650
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
16404343
E80-5BP
1個
G1/4
500
3.0
487-5044
373
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16404352
E80-5FLN
1本
-
500
2.0
487-5052
24
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16404368
E80-GP
1個
G1/4
30
2.0
487-5061
204
¥
3,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16404377
E80-JBP
1個
G1/4
75
16
487-5079
248
¥
5,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください