曜日別特売

トップチェスト(3段式)

トップチェスト(3段式) - KTCトップチェスト(3段式) - KTCトップチェスト(3段式) - KTC

引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。
引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。
人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。
モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。
引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。
トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。
コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。

付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個材質スチール質量(kg)35引出し数3引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部)、600×325×45(1・2段目)、600×325×105(3段目)ハンドル寸法(mm)(突出)85外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)725×390×410内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16406897EKR-1003シルバー456-1881
111,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
車上渡し
16406906EKR-1003BKブラック456-1899
111,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
車上渡し
16406915EKR-1003Rレッド456-1902
111,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする