曜日別特売

ナイロンベルト

ナイロンベルト - CETACEA(セタシア)ナイロンベルト - CETACEA(セタシア)
(1件のレビュー)

米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。

用途多目的用ベルト。内容量1個
注意
※腰に巻くベルトではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
ベルト長さ(m)
幅(mm)
端末仕様
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16407204CBS06RED151.82925エンドレス
2,910
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
16407213IDQR2S04BLK1351.250アジャスター
2,854
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16407204
2016-12-15
用途: 鉄物の固定

鉄パイプなどを束ねるのに、調整しやすく丈夫で使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする