S字フック エスビナー#10 (プラスチック)

S字フック エスビナー#10 (プラスチック) - NiteIze
(1件のレビュー)

カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重45kgの超大型サイズです。自転車や重たいバックパックなど、幅広く使えるビッグサイズです。

用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。BG/ブラックトラスコ品番479-8490材質強化プラスチック、ステンレススチール質量(g)189耐荷重(kg)45幅×長さ(mm)127×265内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16407274NI01103
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16407274
2018-02-23
用途: 自転車の吊下げ
建設業・工事業

マウンテンバイクを縦吊りする金具として使用しているが、強度、サイズともにピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする