S字フック エスビナー#2 (プラスチック)

S字フック エスビナー#2 (プラスチック) - NiteIzeS字フック エスビナー#2 (プラスチック) - NiteIze
(3件のレビュー)

カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。

用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質強化プラスチック、ステンレススチール質量(g)8耐荷重(kg)4.5幅×長さ(mm)25×50内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16407283NI01097BG/ブラック
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
16407353NI01198BG/コヨーテブラウン
500
499
549(税込)
当日出荷
16407292NI01099BG/フォリッジグリーン
350
取扱い終了
16407308NI01113ブラック
350
取扱い終了
16407317NI01114ブルー
350
取扱い終了
16407326NI01116レッド
350
取扱い終了
16407335NI01141ライムグリーン
350
取扱い終了
16407344NI01142オレンジ
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16407283
2024-08-27
用途: 小物の携帯
製造業

プラ製のD環にかけています。金属製と異なり相手がプラでも磨耗させないので安心です。
同サイズの金属製よりも太いので小さい孔には通せない点には注意が必要です。

対象商品 : 16407353
2020-09-21
用途: 普段使い クルマのキーをベルトループに
金融・保険業

別サイズを使っており、ある意味リピート購入です。想定より若干小さかったが、品質が高く満足しています。

対象商品 : 16407283
2016-05-15
用途: ポーチを携帯する際に使用
その他業種

値段、製品ともに満足です。
プラスチックのゲート付近のエッジがきついため引っかかることがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする