NiteIze
S字フック エスビナー#6 (プラスチック)
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重22kgの中型サイズです。自転車のハンドルやテントの中、ドアノブなど、簡単に脱着できます。
用途
小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
色
BG/ブラック
トラスコ品番
479-8872
材質
強化プラスチック、ステンレススチール
質量(g)
41
耐荷重(kg)
22.7
幅×長さ(mm)
64×142
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16407448
NI01926
¥
950
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください